STANLEY 033026R Työkalurinta 20-3 / 8 tuuman leveys 12 gallonaa AA6KDF 14C632

STANLEY 033026R Työkalulaatikko Mobile 20-3/8 tuumaa leveys 12 gallona

Varastossa
Tuote: AA6KDF Malli: 033026RRistiviite: 14C632

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkalulaatikko
VäriMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTeleskooppiteräs
Sisäsyvyys11.75 "
Sisäkorkeus12.5 "
Sisäleveys20.5 "
Kuormitusluokitus66 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
Materiaalipolypropeeni
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys11.75 "
Kokonaiskorkeus12.5 "
kokonaisleveys20.375 "
Tallennuskapasiteetti12 gal.
Pyörän halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriKahvan muotoiluKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPyörän halkaisijaHinta
STANLEY 029025R Työkalurinta 29-7/8 tuuman leveys 24 Gallon | AA6KDK 14C636 029025RpolypropeeniMustaVedettävä teräskahva18.625 "19.125 "29.875 "24 gal.5.5 "€198.25
STANLEY 037025H liikkuva työkalurinta, joka liikkuu 50 gallonaa AB9UMU 2FDB7 037025HKorkean tiheyden rakenteellinen vaahtopunainenSuuri, ulosvedettävä, leveä, teräs37.5 "23.25 "22.187 "50 gal.-€247.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 033026R Työkalulaatikko Mobile 20-3/8 tuumaa leveys 12 gallona
€126.50 / yksikkö