SPEEDAIRE Kaksitoiminen ISO-ilmasylinteri, ISO MX0 -kiinnitys, 50 mm: n reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 50mm , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: ISO Mini , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiini , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Paine: 145 psi , Kiinnitys: ISO MX0 , Männän materiaali: POM , Männänvarren materiaali: Kromattu kotelo karkaistua terästä , Portin koko: 1 / 4 " , Rodin halkaisija: 20mm , Tangon kierteen pituus: 32mm , Tangon kierteen koko: M16 x 1.5 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -4 - 176 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5VLZ6
200mm25mm€265.41
A
5VLZ7
225mm50mm€265.40
A
5VLZ8
255mm80mm€277.84
A
5VLZ9
275mm100mm€277.84
A
5VMA0
300mm125mm€280.68
A
5VMA1
335mm160mm€310.72
A
5VMA2
375mm200mm€310.72
A
5VMA3
425mm250mm€310.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?