STANLEY 029025R Työkalurinta 29-7/8 tuuman leveys 24 Gallon | AA6KDK 14C636

STANLEY 029025R Työkalulaatikko Mobile 29-7/8 tuumaa leveys 24 gallona

Varastossa
Tuote: AA6KDK Malli: 029025RRistiviite: 14C636

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkalulaatikko
VäriMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluVedettävä teräskahva
Sisäsyvyys14.125 "
Sisäkorkeus15.5 "
Sisäleveys24.375 "
Kuormitusluokitus110 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
Materiaalipolypropeeni
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys18.625 "
Kokonaiskorkeus19.125 "
kokonaisleveys29.875 "
Tallennuskapasiteetti24 gal.
Pyörän halkaisija5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriKahvan muotoiluKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPyörän halkaisijaHinta
STANLEY 033026R Työkalurinta 20-3 / 8 tuuman leveys 12 gallonaa AA6KDF 14C632 033026RpolypropeeniMustaTeleskooppiteräs11.75 "12.5 "20.375 "12 gal.7"€126.50
STANLEY 037025H liikkuva työkalurinta, joka liikkuu 50 gallonaa AB9UMU 2FDB7 037025HKorkean tiheyden rakenteellinen vaahtopunainenSuuri, ulosvedettävä, leveä, teräs37.5 "23.25 "22.187 "50 gal.-€247.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 029025R Työkalulaatikko Mobile 29-7/8 tuumaa leveys 24 gallona
€198.25 / yksikkö