EATON EHD-sarjan valetut kotelokytkimet, F-kehys


Valetut Eaton EHD -kotelokytkimet ovat pienikokoisia kytkimiä, joita käytetään sovelluksissa, jotka vaativat suurta virrankytkentäkykyä ja suojaa oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan. Niitä käytetään teollisuuden ohjauspaneeleissa ja sähkönjakelujärjestelmissä.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
EHD3100K
€737.58
B
EHD2100KL
€1,621.96
Tarjouspyyntö
C
EHD2100K
€1,621.96
Tarjouspyyntö
D
EHD3100KL
€1,938.95
Tarjouspyyntö
D
EHD3100KLD08BP10
€2,471.83
Tarjouspyyntö
D
EHD3100KLD08
€2,571.01
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton EHD -sarjan muotoiltujen kotelokytkimien jatkuva enimmäisvirta on 100 A 40 asteessa.
  • Niitä on saatavana 2/3-napaisina kokoonpanoina tehon tehokkaaseen säätöön ilman liiallisia häviöitä tai pudotuksia.
  • Nämä valetut kotelokytkimet laukaisevat välittömästi yli 1800 A:n, mikä takaa käyttäjän turvallisuuden.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL 489

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton EHD -sarjan kotelokytkimien suurin käyttövirtalähde?

480VAC

Mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä ostaessasi näitä Eatonin muotoiltuja kotelokytkimiä?

Nämä valetut kotelokytkimet sisältävät yleisiä ohjeita, kuten sopivan kytkinkoon valitsemista kuormaa varten, oikean johdotuksen ja maadoituksen tarkistamista sekä kaikkien asiaankuuluvien sähkömääräysten ja määräysten noudattamista.

Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon työskennellessäsi Eaton EHD -muovattujen kotelokytkimien kanssa?

Kun työskentelet Eatonin muotoiltujen kotelokytkimien kanssa, on erittäin tärkeää ryhtyä asianmukaisiin turvatoimiin. Näitä voivat olla henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten käsineiden ja suojalasien, käyttö, lukitus-/merkintämenettelyjen noudattaminen vahingossa tapahtuvan jännitteen saamisen välttämiseksi ja sen varmistaminen, että vain ammattitaitoinen henkilökunta käsittelee laitetta. Lisäksi kaikki työt tulee suorittaa asiaankuuluvien sähkömääräysten ja -määräysten mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?