Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO3125SL Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 100A, 240VAC | CE6HPP

SQUARE D QO3125SL Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneetti, 100A, 240VAC

Varastossa
Tuote: CE6HPP Malli: QO3125SL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlisyötön lukkosarja
Ampeeria125
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QO3125SL -valettu kotelonsuojakatkaisin, joka tarjoaa ylivirtasuojauksen ja -kytkennät AC- ja DC-järjestelmissä
    • Ei vaihdettavissa oleva terminen magneettinen laukaisumekanismi ohittaa lievän virran samalla kun se reagoi välittömästi suuriin vaihteluihin
    • Pistokeliitäntä takaa helpon yhteyden paneelilevyihin ja kytkentätauluihin nopeaa asennusta ja korjausta varten
    • Tukee 12 - 2/0 AWG: n kupari- ja alumiinilankoja
    • IEC-luokiteltu, CSA-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
RUUTU D S33931 Alisyöttölaitesarja Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL100 Alisyöttölaitesarja Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL250 Alisyöttölaitesarja Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€578.05
SQUARE D SL400 Syöttöliitinsarja Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€825.15
SQUARE D SL800 Alisyöttölaitesarja Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QO2125SL -alisyöttösarja, 10 kAIC 240 V: lla, 125 A, 2-napainen | CE6HPD QO2125SL125QO2240€178.00
SQUARE D QOB3125SL minikatkaisijatarvike, 125A, 3P, 10kAIC 240V | CE6HRQ QOB3125SL125QOB3240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO3125SL Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneetti, 100A, 240VAC
€276.91 / yksikkö