DAYTON Avoauto


Suodattaa
Pyörän materiaali: Poly , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 1.25 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Pyörän halkaisija: 10 " , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliKokonaispituusPyörä Dia.VärikokonaisleveysAlustan kokoRengas laakeritPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
A
34D670
-3"punainen19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Kiinteä kumi2.75 "€257.36
B
4ZJ34
-5"Hopea21.25 "48-1 / 2 x 12 "Tupla palloPneumaattinen4"€388.08
C
34D667
-3"punainen20.5 "44-1 / 2 x 14 "palloPuolipneumaattinen2.75 "€237.21
D
34D671
-5"Hopea21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "palloPneumaattinen3.5 "€451.45
E
34D672
-5"Hopea21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "palloPneumaattinen3.5 "€510.84
F
34D677
-4"punainen23.75 "42-5/16 x 14-1/2"palloPneumaattinen3.5 "€208.46
G
4ZJ32
18 "5"Musta runko / punainen kahva21 "40 x 13 "palloPneumaattinen4"€197.98
H
2W065
47 "5"punainen18 "38 x 13-5 / 8 "Tupla palloPuolipneumaattinen2.75 "€160.99
I
4W323
47 "5"punainen20.5 "38 x 13-5 / 8 "Tupla palloPneumaattinen4"€204.20
J
6W050
51.75 "5.125 "Hopea21.25 "38-1 / 2 x 12 "Tupla palloPneumaattinen4"€351.79
K
4ZJ30
53.5 "5"punainen20 "42-1/2 x 13-3/4"Tupla palloPuolipneumaattinen2.75 "€250.36
L
6W855
58 "5"punainen20 "48-1/2 x 13-3/4"Tupla palloKiinteä kumi2.75 "€260.60

Avoauto

Daytonin muunneltavia käsikäyttöisiä trukkeja käytetään raskaisiin sovelluksiin, joihin kuuluu kuorman helppo nosto / kuljetus. Nämä alumiiniset käsikäyttöiset trukit voidaan säätää pysty- ja vaaka -asentoihin, ja niissä on 2 jäykkää pyörää ja 2 kääntyvää pyörää, jotka helpottavat ohjattavuutta, ja ne voidaan helposti vaihtaa 2 -pyöräisestä asennosta painamalla vapautuspalkkia. Joissakin malleissa on hitsattu pyöränsuojus ja takaisinkytkentäkahva, jotka parantavat trukin pitoa ja hallintaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin vaihdettavia käsikäyttöisiä kuorma-autoja, saatavana puolipneumaattisina, pneumaattisina ja umpikumipyörinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?