Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOCK IT OUT JEN-2 -ruuvinpoistosarja, hylsysarjaruuvi, SAE, PK5 | AA2CAC 10D304

SOCK IT OUT JEN-2 ruuvinpoistosarja, hylsysarjaruuvi, SAE, PK5

Varastossa
Tuote: AA2CAC Malli: JEN-2Ristiviite: 10D304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetosarja
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiAmerikkalaiset kuusiokoloruuvit 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 7/16" ja 1/2 "
MateriaaliSeostettu työkaluteräs
Palojen lukumäärä5
TyyppiKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sock It Out JEN-2 ruuvipuristinsarja on suunniteltu lääketieteellisiin instrumentteihin, konepajoihin ja elektroniikan valmistukseen; korjaus, ilmailu- ja avaruusteollisuuden OE sekä korjaustyökalujen ja muottien valmistus.

Ominaisuudet:

  • Sock It Out JEN-2-ruuvinpoistosarjaa käytetään hylsysarjan, litteäpäisen hylsyn korkin, hylsyn kannen ja nappikantaisten kannen ruuvien poistamiseen ilman poraamista.
  • Tässä teollisuuslaatuisessa ruuvinpoistosarjassa on korroosionkestävä pinnoite, joka kestää jatkuvaa käyttöä laajoissa kiinnityssovelluksissa.
  • Siinä on useita eri kokoja, joten ruuvin irrotus on helposti arvioitavissa ahtaissa tiloissa.
  • Se sisältää vinyylipussin, jossa on aukot jokaiselle ulosvetimelle, sekä käyttöohjeet.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on ruuvinpoistosarjan tarkoitus?

V. Kiinnitysruuvia käytetään jumiutuneiden tai rikkoutuneiden ruuvien irrottamiseen. Niitä on kahta erilaista: toisessa on suora huilurakenne ja toisessa kierrehuilurakenne.

K. Kuinka käytät ruuvinpoistolaitetta ruuvin poistamiseen?

A. Kierrä ruuvinpoistolaite porausreikään, jonka poraat päinvastoin. Kun se laskeutuu, ruuvinpoistolaite kiertyy, kunnes se tarttuu ruuviin. Heti kun se tapahtuu, jatka vain pyörimistä, kunnes ruuvi on irrotettu kunnolla.

K. Kuinka ruuvi, jonka pää on rikki, voidaan poistaa?

A. Valitse poranterä, joka on hieman ruuvin päätä pienempi, aseta se poraan ja kiristä se. Paina tiukasti ruuvin päätä, kun pora on taaksepäin, ja kytke sitten pora päälle. On suuri todennäköisyys, että se irrottaa ruuvin, kun se puree.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
SOCK IT OUT JEN-1 ruuvinpoistosarja, hylsysarjaruuvi, SAE, PK4 | AJ8ARH JEN-14€92.98
SOCK IT OUT JEN-3 ruuvinpoistosarja, hylsysarja Ruuvi, SAE, PK2 | AJ8ARJ JEN-32€86.67
SOCK IT OUT JEN-4 -ruuvinpoistosarja, hylsysarjaruuvi, SAE, PK2 | AJ8ARK JEN-42€54.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOCK IT OUT JEN-2 ruuvinpoistosarja, hylsysarjaruuvi, SAE, PK5
€103.78 / yksikkö