SQUARE D QOB3125SL minikatkaisijatarvike, 125A, 3P, 10kAIC 240V | CE6HRQ

SQUARE D QOB3125SL minikatkaisijatarvike, 125A, 3P, 10kAIC 240V

Tuote: CE6HRQ Malli: QOB3125SL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlisyötön lukkosarja
Ampeeria125
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D QOB3125SL alisyöttöliitin, joka soveltuu suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan
    • Pulttikiinnitys vähentää asennusta ja uudelleenjärjestelyjen seisokkeja paneelilevyihin
    • Mahtuu 12 - 2 AWG-kupari- / alumiinijohtoa
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä hetkellisen että viivästyneen virranrajoitustoiminnon
    • CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
RUUTU D S33931 Alisyöttölaitesarja Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL100 Alisyöttölaitesarja Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL250 Alisyöttölaitesarja Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€578.05
SQUARE D SL400 Syöttöliitinsarja Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€825.15
SQUARE D SL800 Alisyöttölaitesarja Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QO2125SL -alisyöttösarja, 10 kAIC 240 V: lla, 125 A, 2-napainen | CE6HPD QO2125SL125QO2240€178.00
SQUARE D QO3125SL Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 100A, 240VAC | CE6HPP QO3125SL125QO3240€276.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB3125SL minikatkaisijatarvike, 125A, 3P, 10kAIC 240V