NELIÖ QO130M200P Kuormituskeskus CB 200A 120 / 240VAC 1-vaiheinen AH3AXV 30YE83

SQUARE D QO130M200P Load Center CB 200A 120/240VAC 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AH3AXV Malli: QO130M200PRistiviite: 30YE83

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,140.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria200
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys3.75 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus30 "
Tilojen lukumäärä30
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus22kA
Jännite120 / 240 VAC
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)37.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QO130M200P -kuormakeskus ottaa sähkön sähkönlähteestä ja jakaa sen laitokseen luotettavaa sähkönjakelua varten. Sitä käytetään liike- ja teollisuusrakennusten palvelusisäänkäynnissä.

Ominaisuudet:

  • Square D QO130M200P -kuormituskeskus jakaa päävirtalähteen ja siinä on pääkatkaisin, joka suojaa piiriä ylivirroilta.
  • Tässä yksivaiheisessa kuormakeskuksessa on NEMA-yhteensopiva teräskotelo, jonka emalipinnoite suojaa korroosiolta ja sähkömagneettiselta säteilyltä.
  • Se voidaan muuntaa päärungon kuormakeskukseksi toimimaan etäpaneelina.
  • Tässä QO-tyyppisessä kuormakeskuksessa on nollatanko kiskojen molemmilla puolilla, jotta yhteensopivia AFCI- tai GFCI-katkaisijoita on helppo kytkeä väylä- ja nollakiskoihin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Neliö D QO Katkaisijat: Nämä kompaktit katkaisijat suojaavat herkkiä elektronisia laitteita viallisilta virroilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö tämä kuormapaikka äärimmäisiä lämpötiloja?

A. Square D QO130M200P -kuormakeskuksen käyttölämpötila-alue on 23-104 Fahrenheit-astetta.

K. Mitä materiaalia käytetään kiskojen valmistuksessa?

A. Square D -kuormakeskuksen kiskoissa on tinattu kuparirakenne.

K. Mikä on tämän kuormituskeskuksen oikosulkuvirta?

A. Square D -kuormituskeskuksen oikosulkuvirta on 22 kA.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
NELIÖ QO24L70F Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€109.37
NELIÖ QO24L70S Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€73.00
NELIÖ QO312L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€524.55
NELIÖ QO318L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€687.57
NELIÖ QO320L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€735.95
NELIÖ QO330L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€797.15
NELIÖ QO403L60NF kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO130M200P Load Center CB 200A 120/240VAC 1-vaihe
€1,140.09 / yksikkö