NELIÖ QO318L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402

SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208v/120vac 3ph

Varastossa
Tuote: AA9GKH Malli: QO318L200GRistiviite: 1D402

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€687.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria200
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys3.75 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus30 "
Tilojen lukumäärä18
Vaihe3
Oikosulun nykyinen luokitus65kA
Jännite208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)78.49
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väylämateriaali (suojattu tinattu kupari)
    • Kotelon NEMA-luokitus (1)
    • Pääkatkaisija tai päälukko (päälukko, kiinteä)
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä (0)
    • Suositeltava huuhtelukansi (1D435)
    • Suositeltava Ground Bar Kit -sarja (sisältyy toimitukseen)
    • Suositeltava pintakansi (1D436)
    • Erityisominaisuudet: Ylä- tai alareuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
NELIÖ QO24L70F Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€109.37
NELIÖ QO24L70S Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€73.00
NELIÖ QO312L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€524.55
NELIÖ QO320L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€735.95
NELIÖ QO330L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€797.15
NELIÖ QO403L60NF kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23
NELIÖ QO403L60NS Kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208v/120vac 3ph
€687.57 / yksikkö