Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QO24L70F Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388

SQUARE D QO24L70F Load Center 70a 120/240vac 1ph

Varastossa
Tuote: AA9GKC Malli: QO24L70FRistiviite: 1D388
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
€109.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria70
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys3.25 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus9.25 "
Tilojen lukumäärä2
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus10kA
Jännite120 / 240 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väylämateriaali (suojattu päällystetty kupari)
    • Kotelon NEMA-luokitus (1)
    • Pääkatkaisija tai päälukko (päälukko, kiinteä)
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä (2)
    • Suositeltava huuhtelukansi (mukana)
    • Suositeltu maadoitustankosarja (5B718)
    • Erityisominaisuudet: Ylä- tai alareuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
NELIÖ QO24L70S Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€73.00
NELIÖ QO312L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€524.55
NELIÖ QO318L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€687.57
NELIÖ QO320L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€735.95
NELIÖ QO330L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€797.15
NELIÖ QO403L60NF kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23
NELIÖ QO403L60NS Kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO24L70F Load Center 70a 120/240vac 1ph
€109.37 / yksikkö