Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QDP22150TM -valettu katkaisija, 25kAIC, 240 V, 150 A, 2-napainen | CE6HML

SQUARE D QDP22150TM Molded Case -virtakatkaisija, 25kAIC 240V, 150A, 2-napainen

Varastossa
Tuote: CE6HML Malli: QDP22150TM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€908.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria150
KehystyyppiQDP
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QDP32175TM -valettu kotelovirtakatkaisin, 25 kAIC 240 V: lla, 175 A, 3-napainen | CE6HMJ QDP32175TM1753€1,349.24
SQUARE D QDP32225TM -valettu kotelovirtakatkaisin, 25 kAIC 240 V: lla, 225 A, 3-napainen | CE6HMK QDP32225TM2253€1,349.24
SQUARE D QDP22080TM -muovattu katkaisija, 25 kAIC 240 V: lla, 80 A, 2-napainen | CE6HMM QDP22080TM802€908.80
SQUARE D QDP22070TM Molded Case Circuit Breater, PowerPact Q, 25kAIC 240V | CE6JTA QDP22070TM702€908.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDP22150TM Molded Case -virtakatkaisija, 25kAIC 240V, 150A, 2-napainen
€908.80 / yksikkö