Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT038-6 Ura-työkalu 0.312 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KJB 4XVX8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT038-6 Uratyökalu 0.312 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KJB Malli: GT038-6Ristiviite: 4XVX8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.312 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.038 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.375 "
Offset0.11 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysMaks. LeikkaussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT033-12 Uratyökalu 0.312 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2KHN 4XVU5 GT033-120.033 "0.75 "€50.69
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT033-4 Uratyökalu 0.312 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KHQ 4XVU7 GT033-40.033 "0.25 "€48.30
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT033-6 Uratyökalu 0.312 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KHT 4XVU9 GT033-60.033 "0.375 "€53.21
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT033-8 Ura-työkalu 0.312 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KHV 4XVX2 GT033-80.033 "0.5 "€50.28
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT038-12 ura-työkalu 0.312 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2KHX 4XVX4 GT038-120.038 "0.75 "€51.91
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT038-4 Ura-työkalu 0.312 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KHZ 4XVX6 GT038-40.038 "0.25 "€52.93
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT038-8 Ura-työkalu 0.312 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KJD 4XVY1 GT038-80.038 "0.5 "€50.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT038-6 Uratyökalu 0.312 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus
€52.93 / yksikkö