Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR-ritilät ADH410-NKL 4 x 10 art deco -teräspinnoitettua nikkeliä AE6KFL 5TFJ2

DECOR GRATES ADH410-NKL 4 x 10 Art Deco -teräspinnoitettu nikkeli

Varastossa
Tuote: AE6KFL Malli: ADH410-NKLRistiviite: 5TFJ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArt Deco -teräs päällystetty nikkelirekisteri
Ilmavirta86 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus11.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)9.9
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan9.65 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x10
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKorkeusAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusTyyppiHinta
DECOR-ritilät ADH412-NKL 4 x 12 art deco -teräspinnoitettua nikkeliä AE6KFM 5TFJ3 ADH412-NKL118 CFM13.5 "11.65 x 3.76 "13.5 "4x12€29.30
DECOR-ritilät ADH414-NKL 4 x 14 art deco -teräspinnoitettua nikkeliä AE6KFN 5TFJ4 ADH414-NKL131 CFM15.5 "13.70 x 3.77 "15.5 "4x14€33.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES ADH410-NKL 4 x 10 Art Deco -teräspinnoitettu nikkeli
€23.70 / yksikkö