SQUARE D QDP22070TM Molded Case Circuit Breater, PowerPact Q, 25kAIC 240V | CE6JTA

SQUARE D QDP22070TM Molded Case -virtakatkaisija, PowerPact Q, 25 kAIC 240 V:lla

Tuote: CE6JTA Malli: QDP22070TM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€908.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria70
KehystyyppiQDP
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QDP22070TM katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä piirejä liialliselta virtaukselta, joka aiheuttaa ylikuormituksia tai oikosulkuja
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka estää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa ja reagoi välittömästi vakaviin oikosulkuihin
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Linjan puoleiset napaliitännät 4 AWG - 300 kcmil alumiini-/kuparijohtimeen
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QDP32175TM -valettu kotelovirtakatkaisin, 25 kAIC 240 V: lla, 175 A, 3-napainen | CE6HMJ QDP32175TM1753€1,349.24
SQUARE D QDP32225TM -valettu kotelovirtakatkaisin, 25 kAIC 240 V: lla, 225 A, 3-napainen | CE6HMK QDP32225TM2253€1,349.24
SQUARE D QDP22150TM -valettu katkaisija, 25kAIC, 240 V, 150 A, 2-napainen | CE6HML QDP22150TM1502€908.80
SQUARE D QDP22080TM -muovattu katkaisija, 25 kAIC 240 V: lla, 80 A, 2-napainen | CE6HMM QDP22080TM802€908.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDP22070TM Molded Case -virtakatkaisija, PowerPact Q, 25 kAIC 240 V:lla
€908.80 / yksikkö