Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QDP32175TM -valettu kotelovirtakatkaisin, 25 kAIC 240 V: lla, 175 A, 3-napainen | CE6HMJ

SQUARE D QDP32175TM Molded Case -virtakatkaisija, 25kAIC 240V, 175A, 3-napainen

Varastossa
Tuote: CE6HMJ Malli: QDP32175TM
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
€1,349.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria175
KehystyyppiQDP
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QDP32225TM -valettu kotelovirtakatkaisin, 25 kAIC 240 V: lla, 225 A, 3-napainen | CE6HMK QDP32225TM2253€1,349.24
SQUARE D QDP22150TM -valettu katkaisija, 25kAIC, 240 V, 150 A, 2-napainen | CE6HML QDP22150TM1502€908.80
SQUARE D QDP22080TM -muovattu katkaisija, 25 kAIC 240 V: lla, 80 A, 2-napainen | CE6HMM QDP22080TM802€908.80
SQUARE D QDP22070TM Molded Case Circuit Breater, PowerPact Q, 25kAIC 240V | CE6JTA QDP22070TM702€908.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDP32175TM Molded Case -virtakatkaisija, 25kAIC 240V, 175A, 3-napainen
€1,349.24 / yksikkö