Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBP22070TM Pulttikatkaisin, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ

SQUARE D QBP22070TM pultilla kiinnitettävä katkaisija, Q-kehys, 70 A, 240 VAC, 2 P

Varastossa
Tuote: AG8TXJ Malli: QBP22070TM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria70A
KehystyyppiQBP
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)24.05
Laivan pituus (cm)17.6
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QBP22070TM on pultattu valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta tai ylikuormitukselta.
    • Tämä IEC-luokiteltu katkaisija toimii 240 V: n ja 70 A: n virralla ja sen ampeerikatkokapasiteetti on 10 kA 240 V: lla.
    • Siinä on 2-napainen kokoonpano ja siinä on lämpömagneettinen laukaisu, jonka hetkellinen laukaisualue on 1000 - 1800 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
NELIÖ QBP22100TM Pulttikytkin Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXK QBP22100TM100A2€572.52
NELIÖ QBP22150TM Pulttikytkin Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXL QBP22150TM150A2€572.52
NELIÖ QBP22175TM Pulttikytkin Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXM QBP22175TM175A2€572.52
SQUARE D QBP22200TM pulttikytkin Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXN QBP22200TM200A2€572.52
NELIÖ QBP22225TM Pulttikytkin Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXP QBP22225TM225A2€572.52
NELIÖ QBP32100TM pulttikytkin Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXQ QBP32100TM100A3€1,046.35
SQUARE D QBP32125TM -pultti -katkaisija Qbp 125 ampeeria 240 -vac 3p 10kaic@240v | AG8TXR QBP32125TM125A3€1,046.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBP22070TM pultilla kiinnitettävä katkaisija, Q-kehys, 70 A, 240 VAC, 2 P
€572.52 / yksikkö