NELIÖ QBP22225TM Pulttikytkin Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXP

SQUARE D QBP22225TM pultti katkaisijassa Qbp 225 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v

Tuote: AG8TXP Malli: QBP22225TM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria225A
KehystyyppiQBP
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)9.98
Laivan leveys (cm)16.43

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QBP22070TM Pulttikatkaisin, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ QBP22070TM70A2€487.75
NELIÖ QBP22100TM Pulttikytkin Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXK QBP22100TM100A2€487.75
NELIÖ QBP22150TM Pulttikytkin Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXL QBP22150TM150A2€487.75
NELIÖ QBP22175TM Pulttikytkin Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXM QBP22175TM175A2€487.75
SQUARE D QBP22200TM pulttikytkin Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXN QBP22200TM200A2€487.75
NELIÖ QBP32100TM pulttikytkin Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXQ QBP32100TM100A3€1,048.03
SQUARE D QBP32125TM -pultti -katkaisija Qbp 125 ampeeria 240 -vac 3p 10kaic@240v | AG8TXR QBP32125TM125A3€1,048.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBP22225TM pultti katkaisijassa Qbp 225 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v