SQUARE D QBP-sarjan pulttikoteloidut katkaisijat


Suodattaa
AIC-luokitus: 10 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: QBP , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
QBP22070TM
70A2€572.52
B
QBP32100TM
100A3€1,046.35
C
QBP22100TM
100A2€572.52
D
QBP32125TM
125A3€1,046.35
E
QBP22150TM
150A2€572.52
F
QBP32150TM
150A3€1,046.35
F
QBP32175TM
175A3€1,046.35
A
QBP22175TM
175A2€572.52
G
QBP22200TM
200A2€572.52
H
QBP32200TM
200A3€1,046.35
I
QBP22225TM
225A2€572.52
B
QBP32225TM
225A3€1,046.35

QBP-sarjan pulttikoteloidut katkaisijat

Square D QBP -sarjan katkaisijat soveltuvat suojaamaan sähköpiirejä ja koneita virran ylikuormitukselta ja oikosululta. Näissä laitteissa on lämpö-magneettinen laukaisumekanismi, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitustoiminnon viallisia virtoja vastaan. Ne on integroitu edelleen pultilla asennettavaan asennustilaan, mikä vähentää asennuksen seisokkeja päinvastaisessa syötössä. Nämä UL-luettelossa olevat johdonsuojakatkaisijat on varustettu kuorman puoleisilla riviliittimillä johtojen (kupari / alumiini) sijoittamiseksi kooltaan 300 kcmil ja 4 AWG. Valitse laaja valikoima näistä kaksois- / kolminapaisista katkaisijoista, joiden ampeeriluokitukset vaihtelevat välillä 70A - 225A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?