Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QBP32100TM pulttikytkin Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXQ

SQUARE D QBP32100TM pultti katkaisijassa Qbp 100 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8TXQ Malli: QBP32100TM
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
€1,048.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiQBP
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.052
Laivan korkeus (cm)15.7
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)15.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QBP22070TM Pulttikatkaisin, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ QBP22070TM70A2€487.75
NELIÖ QBP22100TM Pulttikytkin Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXK QBP22100TM100A2€487.75
NELIÖ QBP22150TM Pulttikytkin Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXL QBP22150TM150A2€487.75
NELIÖ QBP22175TM Pulttikytkin Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXM QBP22175TM175A2€487.75
SQUARE D QBP22200TM pulttikytkin Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXN QBP22200TM200A2€487.75
NELIÖ QBP22225TM Pulttikytkin Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXP QBP22225TM225A2-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QBP32125TM -pultti -katkaisija Qbp 125 ampeeria 240 -vac 3p 10kaic@240v | AG8TXR QBP32125TM125A3€1,048.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBP32100TM pultti katkaisijassa Qbp 100 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v
€1,048.03 / yksikkö