Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBM22200TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 240VAC | CE6JVV

SQUARE D QBM22200TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 240VAC

Varastossa
Tuote: CE6JVV Malli: QBM22200TN

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,025.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiQBM
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4985
Laivan korkeus (cm)11.91
Laivan pituus (cm)24.61
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QBM22200TN PowerPact Q valettu katkaisija, joka soveltuu asennettavaksi sähköisiin ohjauspaneeleihin ja kytkintauluihin suojaamaan kytkettyjä piirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Magneettinen lämpölaukaisu sekä pitkäaikaisiin että hetkellisiin virranrajoitustoimintoihin
    • Sisältää linja- ja kuormapuolen ulokeliitännät löystyneiden liitäntöjen poistamiseksi ja alumiini- tai kuparijohtimien sovittamiseksi kokoon 4 AWG - 300 kcmil
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QBM32125TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 125A, 240VAC, 3P | CE6JVW QBM32125TN1253€1,349.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBM22200TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 240VAC
€1,025.14 / yksikkö