Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBM32125TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 125A, 240VAC, 3P | CE6JVW

SQUARE D QBM32125TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 125A, 240VAC, 3P

Varastossa
Tuote: CE6JVW Malli: QBM32125TN

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,349.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria125
KehystyyppiQBM
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)14.12
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)14.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QBM32125TN PowerPact Q -valettu kotelonsuojakatkaisija, joka sopii asennettavaksi sähköisiin ohjauspaneeleihin ja keskuksiin suojaamaan kytkettyjä piirejä ylikuormituksilta ja oikosulkuilta
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä aikaviiveen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Varustettu linjan ja kuorman sivupäätteillä alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko on 4 AWG - 300 kcmil
    • Pulttikiinnitys asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QBM22200TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 240VAC | CE6JVV QBM22200TN2002€1,025.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBM32125TN PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 125A, 240VAC, 3P
€1,349.24 / yksikkö