BUSSMANN Brittiläiset ja IEC-sulakkeet: Sarja PON


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasikuitu , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Elementti: Dual , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 10 kA 250 VAC , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Aikaviive , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta (ei alv)
A
PON 15
9 / 16 "152"€13.91
A
PON 30
9 / 16 "302"€13.91
A
PON 20
9 / 16 "202"€12.25
A
PON 25
9 / 16 "252"€10.09
B
PON 35
13 / 16 "353"€16.47
C
PON 40
13 / 16 "403"€18.81
D
PON 50
13 / 16 "503"€18.81
E
PON 60
13 / 16 "603"€18.81

Brittiläiset ja IEC-sulakkeet: Sarja PON

Bussmann PON -sarjan sulakkeet tarjoavat oikosulku- ja ylikuormitussuojan sähköjärjestelmissä. Ne tunnetaan myös P-tyypin sulakkeina, ja ne ovat herkkiä virran muutoksille ja palavat välittömästi tilapäisten ylivirtojen tai virtapiikin aikana. Näissä kertakäyttöisissä sulakkeissa on sylinterin muotoinen lasikuiturunko, joka mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin ja tarjoaa eristyksen sekä mekaanisen suojan sisäisille sulakeelementeille. Ne ovat yhteensopivia ei-hyväksyttyjen sulakkeenpitimien kanssa ja täyttävät Canadian Standards Associationin (CSA) vaatimukset valaistuksen ja lämmityspiirien suojaamiseksi viallisilta virroilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?