HANSEN Hydraulinen pikaliitin, sinkitty teräs


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Sinkitty teräs , Liitäntätyyppi: FSAE , Suorittaa loppuun: Tyhjennä kromaatti , Lukitusmekanismi: Vakiohihnan lukko , Max. Paine: 5075 psi , Käyttölämpötila Alue: -4 - 212 astetta F , Sinetti: Buna N. , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , Temp. Alue: -4 - 212 F , Venttiilin suunnittelu: Putkimainen
TyyliMalliKehon kokoVirtausnopeuseräParker-vaihtoKierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
6ffs56un
-3 gpmHydraulinen kytkimen runkoFEM251-6FO9 / 16 "-18Litteät kasvot, Nainen€99.33
B
6FFP56UN
-3 gpmHydraulinen kytkinnippaFEM252-6FO9 / 16 "-18Litteät kasvot, uros€44.55
B
12FFP87UN
1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkinnippaFEM502-10FO7 / 8 "-14Litteät kasvot, uros€78.78
B
12FFP106UN
1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkinnippaFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, uros€102.97
B
12FFP75UN
1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkinnippaFE, M502-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, uros€97.87
A
12ffs75un
1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM501-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, Nainen€166.44
A
12ffs106un
1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, Nainen€129.99
A
16ffs106un
3 / 4 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, Nainen€249.59
B
16FFP106UN
3 / 4 "12 GPMHydraulinen kytkinnippaFEM622-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, uros€173.18
B
19FFP106UN
3 / 4 "26 gpmHydraulinen kytkinnippaFEM752-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, uros€131.91
A
10ffs75un
3 / 8 "6 gpmHydraulinen kytkimen runkoFE, 371-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, Nainen€94.13
B
10FFP75UN
3 / 8 "6 gpmHydraulinen kytkinnippaFEM372-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, uros€51.98

Hydraulinen pikaliitin, sinkitty teräs

Hansenin hydrauliset pikaliittimet on suunniteltu nopeaan asennukseen ja läikkymisen estämiseen kiinnittäen ne hydrauliikan ja nesteensiirtolaitteisiin. Näissä yksiköissä on push-to-connect-liitäntä ja vakiomallinen holkkilukko sekä väritunnistusrenkaat, jotka estävät holkkilinjan ylityksen. Ne on integroitu edelleen kytkentäpistokkeeseen positiivista tiivistystä varten nesteputkiin ja huuhtelupintaventtiileihin ilman altistumisen ja vuotojen vähentämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä pikaliittimistä, saatavana 3, 6, 12 ja 26 GPM-virtausmuunnoksena Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?