SQUARE D PGL36080U33A Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 5.0 -prosessori, 800A | CE6JVE

SQUARE D PGL36080U33A Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 5.0 -prosessori, 800A

Tuote: CE6JVE Malli: PGL36080U33A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria800
KehystyyppiPGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PGL36080U33A katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteilta
    • Vakioelektroninen laukaisuyksikkö MicroLogic 5.0 -prosessorilla mahdollistaa pitkäaikaiset, lyhytaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Linja- ja kuormapuolen riviliittimet varmistavat turvallisen yhteyden rajoitetussa kuormatilassa
    • Tarjoaa keskeytysluokitukset 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC ja 18 kA @ 600 VAC
    • UL-luetteloitu, IEC-hyväksytty ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGL36100 -katkaisija 1000a 3p 600vac -rasia | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€28,928.66
SQUARE D PGL36120 -katkaisija 1200a 3p 600vac -rasia | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€28,407.61
NELIÖ P PGL36060 -katkaisija Syöttö 600 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ P PGL36080 Katkaisija Syöttö 800 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ P PGL36100U41A Automaattinen virrankatkaisin 1000 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€14,706.57
SQUARE D PGL36100U44A Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V€18,472.29
NELIÖ P PGL36120U41A Katkaisija Syöttö 1200 A: n kautta 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€16,468.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGL36080U33A Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 5.0 -prosessori, 800A