NELIÖ P PGL36100U41A Automaattinen virrankatkaisin 1000 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ

SQUARE D PGL36100U41A Katkaisija Syöttö 1000 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8TPQ Malli: PGL36100U41A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,706.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria1000A
KehystyyppiPGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)41.05
Laivan pituus (cm)20.45
Laivan leveys (cm)21.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGL36100 -katkaisija 1000a 3p 600vac -rasia | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€28,928.66
SQUARE D PGL36120 -katkaisija 1200a 3p 600vac -rasia | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€28,407.61
NELIÖ P PGL36060 -katkaisija Syöttö 600 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ P PGL36080 Katkaisija Syöttö 800 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGL36100U44A Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V€18,472.29
NELIÖ P PGL36120U41A Katkaisija Syöttö 1200 A: n kautta 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€16,468.47
NELI D PGL36120U44A Katkaisija Syöttö 1200 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGL36100U41A Katkaisija Syöttö 1000 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v
€14,706.57 / yksikkö