SQUARE D PGL36100U44A Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR

SQUARE D PGL36100U44A Muotoiltu kotelon katkaisija, pultti, 1000 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AG8TPR Malli: PGL36100U44A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,472.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria1000A
KehystyyppiPGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.019
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PowerPact-sarjan katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta
    • Sisältää ohjelmoitavan elektronisen laukaisuyksikön hetkelliseen virranrajoitukseen, jonka keskeytysalue on 18 kA 600 VAC ja 65 kA 240 VAC
    • Varustettu kuorma- ja linjaliittimillä sekä pulttikiinnitysmahdollisuudella paneelien asennuksen helpottamiseksi
    • UL-listattu ja CSA/IEC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGL36100 -katkaisija 1000a 3p 600vac -rasia | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€28,928.66
SQUARE D PGL36120 -katkaisija 1200a 3p 600vac -rasia | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€28,407.61
NELIÖ P PGL36060 -katkaisija Syöttö 600 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ P PGL36080 Katkaisija Syöttö 800 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ P PGL36100U41A Automaattinen virrankatkaisin 1000 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€14,706.57
NELIÖ P PGL36120U41A Katkaisija Syöttö 1200 A: n kautta 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€16,468.47
NELI D PGL36120U44A Katkaisija Syöttö 1200 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGL36100U44A Muotoiltu kotelon katkaisija, pultti, 1000 A, 600 VAC
€18,472.29 / yksikkö