SQUARE D PGL36100 -katkaisija 1000a 3p 600vac -rasia | AG7FVM 6NHE6

SQUARE D PGL36100 katkaisija 1000a 3p 600vac laatikkokenkä

Varastossa
Tuote: AG7FVM Malli: PGL36100Ristiviite: 6NHE6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,928.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria1000
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys8.1 "
Kehyksen kokoP
Korkeus12.9 "
Suuren ampeerin matkan asetus10,000A
Matalan ampeerin matkan asetus2000A
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Langan koko500 kilometriä
Min. Langan koko3/0 AWG
AsennusLug sisään / ulos ulos
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Matkan tyyppiElektroninen
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.9065
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGL36120 -katkaisija 1200a 3p 600vac -rasia | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€28,407.61
NELIÖ P PGL36060 -katkaisija Syöttö 600 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ P PGL36080 Katkaisija Syöttö 800 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ P PGL36100U41A Automaattinen virrankatkaisin 1000 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€14,706.57
SQUARE D PGL36100U44A Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V€18,472.29
NELIÖ P PGL36120U41A Katkaisija Syöttö 1200 A: n kautta 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€16,468.47
NELI D PGL36120U44A Katkaisija Syöttö 1200 ampeerin virralla 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGL36100 katkaisija 1000a 3p 600vac laatikkokenkä
€28,928.66 / yksikkö