SQUARE D FDA32060 3-napainen I-linjainen katkaisija, 240 VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JHP

SQUARE D FDA32060 3-napainen I-Line katkaisija, 240 VAC, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6JHP Malli: FDA32060
€736.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria60
KehystyyppiFDA
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FDA32060 I-Line -sarjan katkaisija on suunniteltu suojaamaan vahinkoja vastaan, jotka aiheutuvat vaihtovirta- ja DC-järjestelmien liiallisesta virtauksesta
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja oikosulku- ja ylikuormitustilanteissa
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyyppinen plug-in-asennusmahdollisuus mahdollistaa asennuksen helppouden ja vaivaton johdotuksen
    • Voi toimia ympäristön lämpötilassa 40 ° C
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKehystyyppiPituusNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
SQUARE D QOT1515 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€90.85
SQUARE D QOT2020 -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€83.24
SQUARE D HOMT2020230 Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"€110.81
SQUARE D QOT1520 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€93.50
SQUARE D LXI36600G Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
Tarjouspyyntö
SQUARE D NX361000 -liitäntäkatkaisin, 65kAIC, 480V, 1000A, 3-napainen | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,149.68
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE2125VH Pistoke, katkaisija, 22 kAIC 240 V, 125 A, 2 -napainen | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€958.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FDA32060 3-napainen I-Line katkaisija, 240 VAC, lämpömagneettinen laukaisu
€736.60 / yksikkö