NELI D LAL36250-katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915

SQUARE D LAL36250 Katkaisija 250a 3p 600vac korvake

Varastossa
Tuote: AG7CXD Malli: LAL36250Ristiviite: 5B915

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,249.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria250
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5.8 "
Kehyksen koko400A / LA
Korkeus11 "
Suuren ampeerin matkan asetus2500A
Matalan ampeerin matkan asetus1250A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Langan koko1 AWG (Al)
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)23.39
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.49
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysHinta
SQUARE D LAL36300 Katkaisija, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL 363003005.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36350 Katkaisija, 350A, 3-napainen, 600VAC, korvake | AG7CXF 5B917 LAL 363503505.84 "€4,249.69
SQUARE D LAL36400 Valettu kotelo Katkaisija, LAL, 400 A, 600 VAC, korvake, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL 364004005.8 "€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL36250 Katkaisija 250a 3p 600vac korvake
€4,249.69 / yksikkö