SQUARE D LAL36350 Katkaisija, 350A, 3-napainen, 600VAC, korvake | AG7CXF 5B917

SQUARE D LAL36350 Katkaisija, 350A, 3-napainen, 600VAC, korvake

Varastossa
Tuote: AG7CXF Malli: LAL36350Ristiviite: 5B917

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,249.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
toimilaiteVaihda
Ampeeria350
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu350A
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5.84 "
Kehyksen koko400A / LA
Korkeus11 "
Suuren ampeerin matkan asetus3500A
Välitön matkaSäädettävä
Matalan ampeerin matkan asetus1750A
Magneettinen pitovirta1750A
Magneettinen laukaisuvirta3500A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Langan koko1 AWG (Al)
AsennusIlmainen pysyvä
AsennustyyliYksikön kiinnike
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännitearvot600 V AC, 250 V DC
Leveys6"
Langan koko250 MCM, 600 MCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D LAL36350 painekytkintä käytetään valvomaan ja ohjaamaan painetasoja laitteistoissa tai järjestelmissä. Se havaitsee tarkasti paineen muutokset optimaalisen toiminnan varmistamiseksi, ehkäisee ylipaineen ja suojaa laitteita. Tätä painekytkintä käytetään valmistuksessa, automaatiossa ja LVI-sovelluksissa haluttujen painealueiden ylläpitämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on säädettävä välitön laukaisu piirien suojakynnysten tarkkaa mukauttamista varten.
  • Tässä painekytkimessä on 3-napainen, 3-vaiheinen ja lämpömagneettinen laukaisu, mikä lisää turvallisuutta sähköisiltä vaaroilta.
  • Sen mukana tulee linja- ja kuormaliittimet helpottamaan liittämistä.
  • Tämän Square D -katkaisijan nimellisvirta on 350 A, jänniteluokitus 600 VAC / 250 VDC ja suurin keskeytysvirta 42 kA 240 VAC:lla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Square D LAL36350 -painekytkimen?

A.

  • Katkaise virta turvallisuuden varmistamiseksi huollon aikana.
  • Suorita silmämääräiset tarkastukset lian, roskien ja korroosion varalta.
  • Pyyhi kytkin varovasti pehmeällä liinalla.
  • Käytä paineilmaa pölyn poistamiseen vaikeapääsyisiltä alueilta.
  • Tarkasta ja kiristä liittimet tarvittaessa.
  • Testaa kytkimen toiminta säännöllisesti.
  • Tarkista ja säädä asetusarvot tarvittaessa.

K. Kuinka tämä painekytkin asennetaan?

A.

  • Aseta turvallisuus etusijalle katkaisemalla virta ennen asennuksen aloittamista.
  • Varmista painekytkimen sopivuus ja yhteensopivuus sovelluksesi vaatimusten kanssa.
  • Katkaise virta varmistaaksesi turvallisen työympäristön.
  • Jos vaihdat vanhan kytkimen, irrota se ja irrota se.
  • Liitä virtalähteen ja kuormituksen johdot painekytkimen liittimiin valmistajan kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Kiinnitä järjestelmästäsi tuleva painejohto painekytkimen paineporttiin.
  • Kiinnitä painekytkin tukevasti vakaaseen paikkaan sopivilla laitteistoilla.
  • Säädä painekytkimen asetuksia, kuten käynnistys- ja katkaisupaineet järjestelmäsi tarpeiden mukaan.
  • Testaa painekytkimen toiminta sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikki liitännät ovat kunnossa.
  • Tiivistä huoltopaneelit, eristä liitännät ja palauta virta asennuksen viimeistelemiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa painekytkintä?

A.

  • Varmista yhteensopivuus järjestelmäsi painevaatimusten kanssa.
  • Yhdistä jännite, virta ja tyyppi järjestelmäsi mukaan.
  • Valitse joustavuus säädettävillä asetusarvoilla.
  • Harkitse tarkkuutta ja hystereesiä toistuvan pyöräilyn estämiseksi.
  • Tarkista asetuksellesi sopiva suojaus ja sijoitus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysHinta
NELI D LAL36250-katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL 362502505.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36300 Katkaisija, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL 363003005.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36400 Valettu kotelo Katkaisija, LAL, 400 A, 600 VAC, korvake, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL 364004005.8 "€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL36350 Katkaisija, 350A, 3-napainen, 600VAC, korvake
€4,249.69 / yksikkö