AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Katkaisijan tyyppi: Standardi , Nykyinen arvostelu: 350A , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Kehyksen koko: 400A / LA , Korkeus: 11 " , Välitön matka: Säädettävä , Magneettinen pitovirta: 1750A , Magneettinen laukaisuvirta: 3500A , Max. Johdon koko: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Johdon koko: 1 AWG (Al) , Asennus: Ilmainen pysyvä , Asennustyyli: Yksikön kiinnike , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Jännitteen luokitus: 600 V AC, 250 V DC , Leveys: 6" , Johdon koko: 250 MCM, 600 MCM