Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXE3 -testijohdon pidike 60 tuuman mustaan ​​banaaniliittimeen | AE6MDP

APPROVED VENDOR 5TXE3-testijohtopidike banaaniliittimeen, 60 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AE6MDP Malli: 5TXE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohto
VäriMusta
Pituus60 "
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300 VAC
Pistokkeen ja liittimen kuvausTestiliitin pinottavaan banaaniliittimeen
Temp. alue131 astetta F maks
Johtimen eristysPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. VahvistimetMaks. JännitePistokkeen ja liittimen kuvausTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4WPZ8 -mittausjohtosarjan pituus 48 tuumaa | AE2DUR 4WPZ8Punainen / Musta48 "101000Suojattu banaanitulppa-€47.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA7 -testijohdon pinottava banaanitulppa musta | AE6MCL 5TXA7Musta48 "201000Pinottava vaipallinen banaanitulppa-40 - 85 astetta C€37.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA8 -testijohdon pinottava banaanitulppa punainen | AE6MCM 5TXA8punainen48 "201000Pinottava vaipallinen banaanitulppa-40 - 85 astetta C€16.12
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXD5 -testijohdin mini-kiinnitin banaaniliittimeen 36 tuumaa | AE6MDF 5TXD5Musta36 "5300VRMS / DCMini-testileikkeet kaksinkertaiselle banaaniliittimelle122 astetta F maks€19.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXE3-testijohtopidike banaaniliittimeen, 60 tuumaa, musta
€8.89 / yksikkö