SQUARE D LAL36300 Katkaisija, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916

SQUARE D LAL36300 Katkaisija, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC

Varastossa
Tuote: AG7CXE Malli: LAL36300Ristiviite: 5B916

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,249.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria300
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5.8 "
Kehyksen koko400A / LA
Korkeus11 "
Suuren ampeerin matkan asetus3000A
Matalan ampeerin matkan asetus1500A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Langan koko1 AWG (Al)
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.371
Laivan korkeus (cm)22.91
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.49
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LAL-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan paneelilevyjä ja keskuksen jakelupaneeleja ylikuormitukselta tai oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite, jolla on pitkäaikainen ja hetkellinen virranrajoitustoiminto
    • Syöttöputken ja kuormankorvakeliittimet paneelilevyn useiden osien liittämistä varten
    • Suurin keskeytyskapasiteetti: 42 kA 240 VAC, 30 kA 480 VAC ja 22 kA 600 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysHinta
NELI D LAL36250-katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL 362502505.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36350 Katkaisija, 350A, 3-napainen, 600VAC, korvake | AG7CXF 5B917 LAL 363503505.84 "€4,249.69
SQUARE D LAL36400 Valettu kotelo Katkaisija, LAL, 400 A, 600 VAC, korvake, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL 364004005.8 "€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL36300 Katkaisija, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC
€4,249.69 / yksikkö