Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D JGA36150-katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF9HEA 2GNY4

SQUARE D JGA36150 katkaisija 150a 3p 600vac lug

Varastossa
Tuote: AF9HEA Malli: JGA36150Ristiviite: 2GNY4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,445.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria150
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5"
Kehyksen koko250A / JG
Korkeus7.5 "
Suuren ampeerin matkan asetus1500A
Matalan ampeerin matkan asetus750A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko4/0 AWG
Min. Langan koko4AWG
AsennusLiitä paneeli
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)15.19
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
NELIÖ D JGA36200 -katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350 kilometriä3/0 AWG€3,445.39
SQUARE D JGA36225 Pienoisvirtakatkaisija, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA 480 V | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350 kilometriä3/0 AWG€3,445.39
NELIÖ D JGA36250 -katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AF9HEE 2GNY8 JGA36250250350 kilometriä3/0 AWG€3,445.39
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J katkaisija, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--€4,378.49
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J Katkaisija, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--€4,091.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JGA36150 katkaisija 150a 3p 600vac lug
€3,445.39 / yksikkö