SQUARE D Valetut kotelon johdonsuojakatkaisijat, I-Line Mount


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 5" , Kehyksen koko: 250A / JG , Kehyksen tyyppi: JGA , Korkeus: 7.5 " , Asennus: Liitä paneeli , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Jännite: 600 , Leveys: 4.1 "
TyyliMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta (ei alv)
A
JGA36150
1504/0 AWG4AWG€6,280.42
A
JGA36200
200350 kilometriä3/0 AWG€6,597.16
A
JGA36225
225350 kilometriä3/0 AWG€6,427.51
A
JGA36250
250350 kilometriä3/0 AWG€7,770.55
B
JGA36250U33X
250--€4,392.84
Tarjouspyyntö
B
JGA36250U31X
250--€4,108.78
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon johdonsuojakatkaisijat, I-Line Mount

Square D JGA -sarjan katkaisijat, jotka on suunniteltu tarjoamaan ylivirtasuojaa ja vähentämään seisokkeja katkaisemalla välittömästi oikosulkuolosuhteille alttiina olevan sähköpiirin. Näissä J-runkoyksiköissä on lämpömagneettinen laukaisu, joka on kalibroitu 40 asteeseen C ja tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja. Ne on integroitu I-Line-tyylisellä plug-in-asennustoiminnolla asennuksen helpottamiseksi, ja ne sopivat käänteissyöttösovelluksiin. Näiden katkaisijoiden muotoiltu kotelo pitää virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit kompaktissa tilassa. Ne ovat UL-listattuja, CSA-sertifioituja ja IEC-luokiteltuja, ja niitä on saatavana enintään 250 A:n virranmittauksella. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?