Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J katkaisija, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR

SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J katkaisija, I-Line, Micrologic 3.2S

Varastossa
Tuote: CE6HCR Malli: JGA36250U33X

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,378.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2445
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D JGA36250U33X katkaisija suunniteltu estämään ylikuormitus ja oikosulkuolosuhteet
    • Täyttää elektronisten LSI-standardien vaatimukset 3.2S-laukaisukonfiguraatiolla
    • Ainutlaatuinen I-Line-kiinnitys, jossa on napsautusliitinrakenne, joka helpottaa vaihtamista kiskon ja korvakkeiden välillä
    • UL, CSA ja IEC sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
NELI D JGA36150-katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF9HEA 2GNY4 JGA361501504/0 AWG4AWG€3,445.39
NELIÖ D JGA36200 -katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350 kilometriä3/0 AWG€3,445.39
SQUARE D JGA36225 Pienoisvirtakatkaisija, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA 480 V | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350 kilometriä3/0 AWG€3,445.39
NELIÖ D JGA36250 -katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AF9HEE 2GNY8 JGA36250250350 kilometriä3/0 AWG€3,445.39
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J Katkaisija, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--€4,091.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J katkaisija, I-Line, Micrologic 3.2S
€4,378.49 / yksikkö