Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JDA36250U31X Valettu kotelo Katkaisija, 250A, 600V, I-Line Mount | CE6JPQ

SQUARE D JDA36250U31X Molded Case Katkaisija, 250A, 600V, I-Line Mount

Varastossa
Tuote: CE6JPQ Malli: JDA36250U31X

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,449.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJDA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2265
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D JDA36250U31X J-frame -sarjan katkaisija on suunniteltu suojaamaan alavirran komponentteja viallisilta virroilta
    • Sisältää elektronisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Ainutlaatuinen Micrologic 3.2 -prosessori, jossa on todellinen RMS-tunnistus ja lämpökuvaus käytetyn jännitteen hajautetun tehon mittaamiseen ja seuraamiseen sähkövaurioiden estämiseksi
    • I-line-plug-in-asennus mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon käänteisessä syöttöjärjestelmässä
    • Kestää jopa 104 ° F lämpötiloja, jolloin virta kulkee sujuvasti lievissä vaihteluissa
    • Kuormaa sivuhaarukat, joihin mahtuu langat (kupari / alumiini), joiden koko on 350kcmil ja 3 AWG
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JDA36150-johdonsuojakatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36200-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 225 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36250-katkaisija I-line-tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,302.87
SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Katkaisija, I-Line, 250A, 18kAIC 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600€3,624.03
SQUARE D JDA36175SA Molded Case Circuit Breater, 175A, Shunt Trip, Kuormakorvakkeet | CE6HCP JDA36175SA175600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDA36250U31X Molded Case Katkaisija, 250A, 600V, I-Line Mount
€3,449.45 / yksikkö