MOODY TOOL Tarkkuusruuvitaltan terä


Suodattaa
Terän tyyppi: JIS-tyyppi S , Kokonaispituus: 1.8 "
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
49-8071
2"€17.26
A
49-8072
2.5 "€16.38
A
49-8073
3"€17.98

Tarkkuusruuvitaltan terä

Moody Tools tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia vaihtoteriä tarkkuusruuvimeisseleille. Nämä JIS Type-S -vaihtoterät on valmistettu teräksestä ja sopivat helposti teräs-, magneetti-, minimuovi- ja istukatyyppisiin kahvoihin. Näiden vaihtoterien kokonaispituus on 1.8 cm, ja niitä on saatavana kolmella eri kokovaihtoehdolla: 4.57 mm, 2.0 mm ja 2.5 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?