SQUARE D HU361DX Safety Switch, 600VAC/DC, 3 Position, 30A | AH2PBC 2JXU7

SQUARE D hu361dx turvakytkin, 600VAC/DC, 3-asentoinen, 30A

Varastossa
Tuote: AH2PBC Malli: HU361DXRistiviite: 2JXU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,705.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30A
Yhteydenottolomake3PSST
Nykyinen arvostelu30A
Syvyys8 1 / 2 "
VelvollisuusHeavy Duty
Korkeus19 1 / 2 "
KoteloKrydon
HP20 hv @ 600 V AC
HP @ 240 VAC20 hv
HP @ 480 VAC20 hv
HP @ 600 VAC30 hv
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
IP-luokitus66
MateriaaliKrydon (lasikuituvahvisteinen polyesteri)
NEMA-kotelotyyppi4X
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
YlikuormitussuojaEi-sulava
Vaihe3
Jännite600V AC
Jännitearvot600V AC
Leveys11 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7125
Laivan korkeus (cm)49.3
Laivan pituus (cm)21.79
Laivan leveys (cm)29.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D HU361DX turvakytkintä käytetään teollisissa ja kaupallisissa asetuksissa katkaisemaan koneita ja laitteita. Se varmistaa turvallisen huollon, korjauksen ja suojan sähköisiltä vaaroilta. Tässä turvakytkimessä on 30 A luokitus ja yhden heiton toiminto, joka on suojattu NEMA 1 -suojauksella. Sen mukana tulee sulakekytkin, joka sisältää 3-napaisen, 600 VAC:n ja kestävän 10 kA:n oikosulkuluokituksen. Pinta-asennukseen soveltuva turvakytkin mahdollistaa turvalliset sähköliitännät korvakkeiden kautta, jotka hyväksyvät 14 - 6 AWG kuparijohdot 12 - 6 AWG alumiiniin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistan viallisen turvakytkimen?

A.

  • Tarkkaile, laukeaako turvakytkin jatkuvasti tai ei nollaudu.
  • Testaa kytkintä kytkemällä se päälle ja pois; vastauksen puute voi olla merkki viasta.
  • Tarkasta, onko kytkimessä fyysisiä vaurioita, palovammoja tai kulumisen merkkejä.
  • Käytä jännitetesteriä tarkistaaksesi tehon virtauksen kytkimen läpi, kun se on aktivoitu.
  • Huomaa, jos kytkin tuntuu löysältä tai käyttäytyy epäsäännöllisesti.
  • Harkitse sähköasentajan puolta asiantuntevaa arviointia ja korjausta varten.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa turvakytkintä?

A.

  • Määritä sovelluksellesi sopiva ampeeriluokka.
  • Valitse sulava tai ei-sulava turvakytkin tarpeidesi mukaan.
  • Valitse sähköjärjestelmääsi sopiva jännite- ja vaihekokoonpano.
  • Harkitse ympäristöä ja sijaintia oikean NEMA- tai IP-luokituksen saamiseksi.
  • Arvioi kytkimen oikosulkuvirtaluokitus (SCCR) turvallisuuden vuoksi.
  • Päätä asennustapa: pinta- vai suljettu.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita turvakytkimiä, joilla on alhaisempi jännite?

V. Asiakkaat, jotka etsivät Square D -turvakytkimiä, joiden jänniteluokitus on pienempi, voivat etsiä 240VAC/DC turvakytkimet joiden nimellisjännite on 240 VAC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACYhteydenottolomakeNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräLeveysSyvyysHinta
SQUARE D HU361 yhden heiton turvakytkin, terä ja leuka Rakennesuunnittelu | AG9GBL 1H373 HU361Teräs303PSST1337.5 "4.9 "€223.78
SQUARE D HU361DS Heavy Duty -turvakytkin, 600 V, 30 A, 3 vaihetta, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRuostumaton teräs303PSST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU361RB turvakytkin, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBSinkitty teräs303PSST3R337.6 "4.9 "€378.13
SQUARE D HU362-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBP 1H376 HU362Teräs603PSST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Ruostumaton teräs603PSST4, 4X, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBR 1H378 HU362RBSinkitty teräs603PSST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363-turvakytkin 600VAC 3PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9GBT 1H379 HU363Teräs1003PSST13310.5 "6.4 "€472.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D hu361dx turvakytkin, 600VAC/DC, 3-asentoinen, 30A
€6,705.92 / yksikkö