Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HU361RB turvakytkin, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375

SQUARE D HU361RB turvakytkin, 600 VAC, 30 A

Varastossa
Tuote: AG9GBN Malli: HU361RBRistiviite: 1H375

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys4.9 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus14.8 "
HP30 hv @ 600 VAC
IP-luokitus14
MateriaaliSinkitty teräs
NEMA-kotelotyyppi3R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite600 VAC
Leveys7.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.672
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas turvakytkin, joka soveltuu virran eristämiseen suojaamaan oikosulku- ja ylikuormitussuojaa teollisuuskoneissa ja ohjauspaneeleissa
    • Terän ja leuan muotoilu hallitsee kaarikatkokset ja raskaat moottorikuormat nopeasti
    • Pikalukitettava kannen salpa käyttäjän mukavuutta varten ja sähköiset lukitusliittimet löysien liitosten vastustamiseksi
    • NEMA 3R -luokiteltu sinkitty teräskotelo, jossa on sateenkestävät pultit navat asennettavaksi ankariin ulkoisiin olosuhteisiin
    • UL-luettelossa ja RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACYhteydenottolomakeNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräLeveysSyvyysHinta
SQUARE D HU361 yhden heiton turvakytkin, terä ja leuka Rakennesuunnittelu | AG9GBL 1H373 HU361Teräs303PSST1337.5 "4.9 "€223.78
SQUARE D HU361DS Heavy Duty -turvakytkin, 600 V, 30 A, 3 vaihetta, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRuostumaton teräs303PSST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU362-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBP 1H376 HU362Teräs603PSST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Ruostumaton teräs603PSST4, 4X, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBR 1H378 HU362RBSinkitty teräs603PSST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363-turvakytkin 600VAC 3PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9GBT 1H379 HU363Teräs1003PSST13310.5 "6.4 "€472.35
SQUARE D HU364-turvakytkin 600VAC 3PST 200 A AC | AG9GBW 1H382 HU364Teräs2003PSST13318.5 "8.3 "€1,448.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HU361RB turvakytkin, 600 VAC, 30 A
€378.13 / yksikkö