ULTRATECH 1089 läikkynyt kuormalavan ramppi keltainen 1000 Lb. | AD8PWY 4LNT1

ULTRATECH 1089 Spill Pallet Ramppi Keltainen 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD8PWY Malli: 1089Ristiviite: 4LNT1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan luiska
VäriKeltainen
Korkeus5.75 "
Pituus32 "
Kantavuus1000 lb
Materiaalipolyeteeni
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
ULTRATECH 0678 Spill Pallet Ramp Musta 700 Lb. | AD8PWT 4LNR5 0678Musta12 "68.5 "700 lb28.5 "€853.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1089 Spill Pallet Ramppi Keltainen 1000 Lb.
€340.59 / yksikkö