SQUARE D HDP36050 Molded Case Circuit Breaker, 50A, 3 Poles, 600V, 14kA | CE6GZG

SQUARE D HDP36050 Molded Case -virtakatkaisija, 50A, 3 napaa, 600V, 14kA

Tuote: CE6GZG Malli: HDP36050

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiHDP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDP36050 PowerPact H valettu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita ja virtapiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Sisältää ei-vaihdettavan, lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkäkestoiset että välittömät laukaisutoiminnot
    • 3-napainen H-runko, johon mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koko on 14-3/0 AWG
    • Yksikön kiinnitys napaliittimillä mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36025 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36150 Molded Case Katkaisija, 150A, 3 napaa, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36125 Molded Case -virtakatkaisija, 18kAIC, 3-napainen, 125A | CE6GZB HDP36125125-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36110 Molded Case Circuit Breater, 3-napainen, 25kAIC 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, Pulttikiinnitys | CE6GZD HDP3603535-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 18kAIC, 3-vaihe | CE6GZE HDP3604040-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDP36050 Molded Case -virtakatkaisija, 50A, 3 napaa, 600V, 14kA