SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, Pulttikiinnitys | CE6GZD

SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, pulttikiinnitys

Tuote: CE6GZD Malli: HDP36035
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria35
KehystyyppiHDP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDP36035 valettu katkaisija, joka soveltuu sähköpiirien suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä hetkellisiä että viivästettyjä virranrajoitustoimintoja
    • Kuorman puoleiset korvakkeet, joihin mahtuu 14-3 AWG-alumiini- ja kuparilangat
    • CE-merkitty, CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36025 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36150 Molded Case Katkaisija, 150A, 3 napaa, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36125 Molded Case -virtakatkaisija, 18kAIC, 3-napainen, 125A | CE6GZB HDP36125125-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36110 Molded Case Circuit Breater, 3-napainen, 25kAIC 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 18kAIC, 3-vaihe | CE6GZE HDP3604040-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36045 Katkaisija, 18kAIC, 45A, 3-napainen, 3-vaihe | CE6GZF HDP3604545-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, pulttikiinnitys