SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600VAC | CE6GYN

SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600 VAC

Tuote: CE6GYN Malli: HDP36015

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiHDP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)16.31
Laivan pituus (cm)8.61
Laivan leveys (cm)10.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDP36015 PowerPact-valettu kotelon katkaisija suojaa sähköjärjestelmiä oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Ihanteellinen päinvastaisessa syötössä jakelujärjestelmissä pää- ja haaroituspiirin suojaamiseksi
    • 3 -napainen, 3 -vaiheinen rakenne kompaktissa yksikössä maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun sekä hetkelliseen että pitkään virtaa rajoittavaan suojaukseen
    • Varustettu kuormanpuoleisilla liittimillä 14 AWG - 3/0 AWG -johtojen johtimille
    • Pulttikiinnitys asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HDP36025 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36150 Molded Case Katkaisija, 150A, 3 napaa, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36125 Molded Case -virtakatkaisija, 18kAIC, 3-napainen, 125A | CE6GZB HDP36125125-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36110 Molded Case Circuit Breater, 3-napainen, 25kAIC 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, Pulttikiinnitys | CE6GZD HDP3603535-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 18kAIC, 3-vaihe | CE6GZE HDP3604040-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36045 Katkaisija, 18kAIC, 45A, 3-napainen, 3-vaihe | CE6GZF HDP3604545-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600 VAC