Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN HCFU206-20 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 4-reikäinen | AH7JUB 36UX54

TRITAN HCFU206-20 laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 1-1/4 reikä

Varastossa
Tuote: AH7JUB Malli: HCFU206-20Ristiviite: 36UX54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.1.25 "
Dynaaminen kuormitettavuus4386 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiEpäkeskinen lukituskaulus
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle83mm
Kokonaiskorkeus50.1mm
Kokonaispituus108mm
kokonaisleveys108mm
Staattinen kantavuus2540 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.202
Laivan korkeus (cm)5.01
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPultin kokoPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN HCFU204-12 laippalaakeri 4-pulttinen 3/4-reikäinen | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb64mm45.6mm86mm86mm€35.08
TRITAN HCFU205-16 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-reikäinen | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb3 / 8 "1"3147 lb70mm45.9mm95mm95mm€39.83
TRITAN HCFU206-19 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-3 / 16-reikäinen | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb3 / 8 "1.187 "4386 lb83mm50.1mm108mm108mm€54.47
TRITAN HCFU207-20 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 4-reikäinen | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb7 / 16 "1.25 "5777 paunaa92mm53.3mm117mm117mm€63.12
TRITAN HCFU207-23 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-7 / 16-reikä | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb7 / 16 "1.437 "5777 paunaa92mm53.3mm117mm117mm€67.36
TRITAN HCFU208-24 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 2 reikä | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb1 / 2 "1.5 "6631 lb102mm58.9mm130mm130mm€84.18
TRITAN HCFU209-28 Laippalaakeri 4-pulttinen kuula 1-3/4-reikäinen | AH7JUF 36UX58 HCFU209-284631 lb1 / 2 "1.75 "7103 lb105mm58.9mm137mm137mm€89.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN HCFU206-20 laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 1-1/4 reikä
€53.63 / yksikkö