SQUARE D FAP36020 FAP-sarjan katkaisija, 20A, lämpömagneettinen laukaisu, 600V | CE6JTZ

SQUARE D FAP36020 FAP-sarjan katkaisija, 20A, lämpömagneettinen laukaisu, 600V

Tuote: CE6JTZ Malli: FAP36020

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiFAP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.151
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAP36020 valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan paneelilevyjen ja kojeiden viallisilta virroilta
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa välittömän ja pitkäkestoisen virran suojaavan suojan sähköisiltä vaaroilta
    • Ominaisuudet: yksikköasennustapa kuormalla ja linjassa olevilla korvakkeilla helppoon asennukseen ja turvalliseen johdotukseen
    • Mahdollistaa kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 14-4 AWG ja 12-4 AWG
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D FAP36050 Molded Case Katkaisija, 600 V, 50 A, Liitin | CE6GWQ FAP3605050-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAP36060 Valettu kotelo Katkaisija, 600 V, 60 A, 3-napainen, yksikkökiinnitys | CE6GWR FAP3606060-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAP36100 Molded Case Katkaisija, 600 V, 100 A, lämpömagneettinen | CE6GWT FAP36100100-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAP36030 Valettu kotelon katkaisija, 18 kAIC 480 V, 30 A, 3 -napainen | CE6JHA FAP3603030€733.52
SQUARE D FAP36080 Molded Case Katkaisija, 3 napaa, 3 vaihetta, 600 VAC | CE6JHB FAP3608080€909.71
SQUARE D FAP36015 lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 15A, I-Line asennus | CE6JTY FAP3601515€733.52
SQUARE D FAP36025 Muottikotelo, 25A, 600V, 18kAIC, ABC-vaihe | CE6JUA FAP3602525€793.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAP36020 FAP-sarjan katkaisija, 20A, lämpömagneettinen laukaisu, 600V