Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D FAP36015 lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 15A, I-Line asennus | CE6JTY

SQUARE D FAP36015 lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 15A, I-Line-asennus

Varastossa
Tuote: CE6JTY Malli: FAP36015

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€733.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiFAP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)19.1
Laivan leveys (cm)14.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAP36015 -katkaisija tarjoaa suojan katkaisemalla virransyötön oikosulku- ja ylikuormitustilanteissa
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkelliset toiminnot voimakkaan käynnistysvirran aikana
    • Yksikön asennusrakenne ja kuorman sivuholkit takaavat helpon asennuksen ja huollon
    • Kestää jopa 40 asteen lämpötiloja ilman ylikuumenemista ja ohittaa lievät vaihtelut ennalta määritettyyn arvoon asti
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D FAP36050 Molded Case Katkaisija, 600 V, 50 A, Liitin | CE6GWQ FAP3605050-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAP36060 Valettu kotelo Katkaisija, 600 V, 60 A, 3-napainen, yksikkökiinnitys | CE6GWR FAP3606060-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAP36100 Molded Case Katkaisija, 600 V, 100 A, lämpömagneettinen | CE6GWT FAP36100100-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAP36030 Valettu kotelon katkaisija, 18 kAIC 480 V, 30 A, 3 -napainen | CE6JHA FAP3603030€733.52
SQUARE D FAP36080 Molded Case Katkaisija, 3 napaa, 3 vaihetta, 600 VAC | CE6JHB FAP3608080€909.71
SQUARE D FAP36020 FAP-sarjan katkaisija, 20A, lämpömagneettinen laukaisu, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAP36025 Muottikotelo, 25A, 600V, 18kAIC, ABC-vaihe | CE6JUA FAP3602525€793.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAP36015 lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 15A, I-Line-asennus
€733.52 / yksikkö