SQUARE D FAL3610018M-1021 Valettu kotelo Katkaisija, FAL-tyyppi, 100A, 600VAC, 3-napainen | CE6GWN

SQUARE D FAL3610018M-1021 Molded Case Katkaisija, FAL-tyyppi, 100A, 600VAC, 3-napainen

Tuote: CE6GWN Malli: FAL3610018M-1021
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D FAL3610018M-1021 valettu katkaisija virtaherkkien, AC & DC elektronisten moottoreiden suojaamiseen oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteilta
    • Moottorinsuojakytkin peruutussyöttösovelluksiin
    • Sisältää ei-vaihdettavan, lämpömagneettisen laukaisuyksikön sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virtaa rajoittavia laukaisutoimintoja varten
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL3610018M-1021 Molded Case Katkaisija, FAL-tyyppi, 100A, 600VAC, 3-napainen