Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020009000 Jousitusjousi Vakio Teräs Pk 6 | AF6GVF 18AX84

RAYMOND 020009000 Jatkojousen standarditeräspaketti 6

Varastossa
Tuote: AF6GVF Malli: 020009000Ristiviite: 18AX84

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma1.9 "
LopputyyppiTäydelliset kierresilmukat
Kankaan hihan ulkohalkaisija.0.53 "
Suorittaa loppuunÖljy
Kuorma (paunaa)4.20
MateriaaliVakioteräs
Dia ulkopuolella.0.44 "
Kokonaispituus6.437 "
Kevätnopeus1.1 paunaa / sis.
TyyppiHyödyllisyys
Lanka Dia.0.05 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)1.17
Laivan leveys (cm)17.17
HS-koodi7320205020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaipuma @ kuormaLopputyyppiKuorma (paunaa)Dia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusLanka Dia.Pkg. MääräHinta
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020031000 Jousijalka Standard Steel Pk 3 | AF6GUM 18AX61 0200310002"Koneen puolisilmukka16.751"8 3 / 64 "3.9 paunaa / sis.0.11 "3€31.63
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020003000 Jousitusjousi Vakio Teräs Pk 3 | AF6GUN 18AX62 0200030003"Täydelliset kierresilmukat8.800.63 "10 "1.8 paunaa / sis.0.07 "3€25.99
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020002000 Jousijalka Standard Steel Pk 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "Koneen puolisilmukka5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 paunaa / sis.0.07 "3€31.11
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020103000 Jousitusjousi Vakio Teräs Pk 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "Koneen puolisilmukka78.721.56 "15.59316.06 paunaa / sis.0.21 "6€56.23
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020029000 Jousijalka Standard Steel Pk 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"Koneen puolisilmukka35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 paunaa / sis.0.120 "3€33.01
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020013000 Jousitusjousi Vakio Teräs Pk 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"Koneen puolisilmukka16.820.56 "5 11 / 32 "9 paunaa / sis.0.08 "3€22.81
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020004000 Jousitusjousi Vakio Teräs Pk 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"Täydelliset kierresilmukat6.500.5 "9.88 "1.71 paunaa / sis.0.06 "3€21.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 020009000 Jatkojousen standarditeräspaketti 6
€16.46 /pakkaus